Pièce détachée masque de soudage 3M 198017
Bandeau antitranspirant 3M Speedglas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :198017
Rubix :2771-6185291
Fabricant :7100173404
EAN :04054596595552
Documents
Détails articles : BANDEAU ANTITRANSPIRANT COTON CASQUE SOUD G5-01 PAQUET DE 3
Vendu par lot de trois, ce bandeau en coton molletonné préserve l’hygiène des casques Speedglass tout en assurant un maintien efficace sur la tête.
Caractéristiques :
Conçu pour remplacer un bandeau usé ou souillé, ce bandeau anti-sueur 3M™ est adapté à une utilisation fréquente dans des environnements de travail exigeants. Fabriqué en coton molletonné doux et absorbant, il offre un contact agréable avec la peau tout en limitant l’accumulation de sueur pendant les longues sessions de soudage. Sa compatibilité avec les casques 3M™ Speedglas™ des séries 9100 et G5-01 en fait une solution pratique et polyvalente. Ce bandeau contribue à maintenir un haut niveau de confort et de sécurité, en permettant au soudeur de rester concentré sur son travail sans être gêné par de l’humidité ou des irritations.
Spécifications :
- Référence produit : 198017.
- Marque : 3M™.
- Type de produit : bandeau anti-sueur.
- Type de pièce : consommable.
- Matière : coton molletonné (coton laineux).
- Compatibilité : casques de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01 et série 9100.
- Conditionnement : lot de 3 bandeaux.
- Couleur : noir.
- Fréquence de remplacement recommandée : environ une fois par mois.
- Produit d’origine constructeur (OEM) : oui.
Informations sur la marque :
3M™ est une entreprise mondiale innovante présente dans plus de 70 pays, avec un portefeuille de plus de 60 000 produits destinés à des secteurs variés tels que l'industrie, la santé, l'énergie ou encore la sécurité. Fondée en 1902, la marque est reconnue pour son expertise technologique et sa capacité à proposer des solutions performantes et durables. Fort de plus de 100 000 brevets déposés au fil des années, 3M s'appuie sur une expertise scientifique éprouvée pour développer des produits intégrant les technologies les plus avancées.
Caractéristiques :
Conçu pour remplacer un bandeau usé ou souillé, ce bandeau anti-sueur 3M™ est adapté à une utilisation fréquente dans des environnements de travail exigeants. Fabriqué en coton molletonné doux et absorbant, il offre un contact agréable avec la peau tout en limitant l’accumulation de sueur pendant les longues sessions de soudage. Sa compatibilité avec les casques 3M™ Speedglas™ des séries 9100 et G5-01 en fait une solution pratique et polyvalente. Ce bandeau contribue à maintenir un haut niveau de confort et de sécurité, en permettant au soudeur de rester concentré sur son travail sans être gêné par de l’humidité ou des irritations.
Spécifications :
- Référence produit : 198017.
- Marque : 3M™.
- Type de produit : bandeau anti-sueur.
- Type de pièce : consommable.
- Matière : coton molletonné (coton laineux).
- Compatibilité : casques de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01 et série 9100.
- Conditionnement : lot de 3 bandeaux.
- Couleur : noir.
- Fréquence de remplacement recommandée : environ une fois par mois.
- Produit d’origine constructeur (OEM) : oui.
Informations sur la marque :
3M™ est une entreprise mondiale innovante présente dans plus de 70 pays, avec un portefeuille de plus de 60 000 produits destinés à des secteurs variés tels que l'industrie, la santé, l'énergie ou encore la sécurité. Fondée en 1902, la marque est reconnue pour son expertise technologique et sa capacité à proposer des solutions performantes et durables. Fort de plus de 100 000 brevets déposés au fil des années, 3M s'appuie sur une expertise scientifique éprouvée pour développer des produits intégrant les technologies les plus avancées.
Points forts
- Assure un confort optimal pendant les longues sessions de soudage.
- Préserve l’hygiène du casque en absorbant efficacement la sueur.
- Facile à installer et à remplacer, sans outil.
- Compatible avec plusieurs modèles de casques de la gamme 3M™ Speedglas™.
- Matériau doux pour un contact agréable avec la peau.
- Contribue à prolonger la durée de vie du casque de soudage.
- Produit d'origine 3M™ garantissant une qualité constante.
- Réduit les irritations et les distractions causées par l'humidité.
- Préserve l’hygiène du casque en absorbant efficacement la sueur.
- Facile à installer et à remplacer, sans outil.
- Compatible avec plusieurs modèles de casques de la gamme 3M™ Speedglas™.
- Matériau doux pour un contact agréable avec la peau.
- Contribue à prolonger la durée de vie du casque de soudage.
- Produit d'origine 3M™ garantissant une qualité constante.
- Réduit les irritations et les distractions causées par l'humidité.
Applications
Le bandeau antitranspirant 3M™ Speedglas™ est conçu pour être utilisé dans tous les contextes où les casques de soudage G5-01 ou de la série 9100 sont requis. Il convient parfaitement aux professionnels du soudage en environnement industriel, dans les secteurs comme la métallurgie, la construction navale, la maintenance industrielle ou les ateliers de fabrication mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Type | bandeau |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,42 € HT
/ sachet
28,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h