Références
Klingspor :4593
Rubix :0064-0488098
EAN :4014855032280

Détails articles : BANDE ABRASIVE CS 310X 50X2000 GR120 UE25
Liant résine synthétique. Grain Corindon. Poudrage serré. Support X-toile.
Points forts
Bande universelle de haute qualité pour le travail du métal et du bois. Bon débit de coupe sous fortes contraintes.
Applications
Application sur acier inoxydable, bois, acier, métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,50 € HT
/ 25 unités
384,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours