Bande sans fin abrasive 3M 16536
Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ DF-BL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :16536
Rubix :0069-0724180
Fabricant :7100218963
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE DF-BL A MED GRAIN A MED, 13 MMX457 MM
La bande durable flexible Scotch-Brite™ est conçue pour effectuer les travaux les plus délicats, notamment l'ébavurage, la rectification et la finition, sur différents métaux. Le support renforcé à faible allongement et une résistance sur les arêtes supérieures offrent une capacité de coupe agressive. Les abrasifs conformables et non-tissés Scotch-Brite™ affinent et préparent les surfaces métalliques sans altérer de manière significative le métal en dessous.
Durabilité améliorée pour une longue durée de vie : le matériau en fibre non-tissée fonctionne à froid, résiste à l'encrassement et permet de travailler les bords, tandis que les abrasifs en oxyde d'aluminium assurent l'efficacité de la coupe qui produit des performances de finition uniformes sur l'acier inoxydable, l'aluminium et l'acier au carbone pendant toute la durée de vie de la bande. Toutes nos bandes durables flexibles Scotch-Brite™ se distinguent par leur support violet. Abrasif d'oxyde d'aluminium résistant : cette bande utilise un abrasif en oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium est très apprécié des professionnels de l'industrie en raison de sa vitesse de coupe et de sa durabilité. Ce minéral est intégré dans la toile non-tissée, qui s'use uniformément pour exposer continuellement de nouveaux grains. L’oxyde d’aluminium est largement utilisé dans les applications de meulage en plus du ponçage et de la finition, pour sa vitesse de coupe, sa dureté, sa résistance et sa faible rétention thermique. L'oxyde d'aluminium est adapté à différents substrats utilisés en menuiserie et pour le travail des métaux, notamment des alliages ferreux. Fonctionne sur plusieurs outils et machines : les bandes durables flexibles Scotch-Brite™ fonctionnent parfaitement sur différents outils et machines, y compris les outils à bande abrasive, les ponceuses en ligne et les équipements stationnaires.
Points forts
• ROBUSTE ET DURABLE : la bande non-tissée permet un ébavurage, une rectification et un nettoyage efficaces
• EXCELLENTE RÉSISTANCE SUR LES ARÊTES : offre une résilience et une longévité exceptionnelles sur les arêtes
• GRANDE FLEXIBILITÉ : résiste à « l’arrachement » et est particulièrement efficace sur les ponceuses à bande avec de petites roues de contact
• CONDITIONNEMENT AGRESSIF : le support renforcé à faible allongement offre une capacité de conditionnement robuste et une excellente flexibilité
• COUPE CONTRÔLÉE : assure une coupe précise pour éviter le gougeage et offre une finition sans bavures
• FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE : offre la meilleure flexibilité dans la gamme de bandes pour traitement de surface Scotch-Brite™
Applications
Meulage - Nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 457 mm |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Grain | moyen |
| Application | meulage - nettoyage |
| Série | df-bl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,50 € HT
/ 25 unités
114,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours