Bande sans fin abrasive Norton 66623303270

R929 - Bandes limes étroites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norton :66623303270
Rubix :0059-0538087
EAN :3157629385746
BANDE LIME 10X330 R929 GR 80 CERAMIQUE UE10

Résumé technique

Longueur330 mm
Largeur10 mm
Grain80
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BANDE LIME 10X330 R929 GR 80 CERAMIQUE UE10


Avec les bandes abrasives Norton, vous avez la solution universelle pour vos opérations d’enlèvement de matière, et de finition. Norton propose une gamme très large de supports, de grains et de traitements, répondant aux besoins de tous les industriels.

Points forts

Abrasif SG céramique haute qualité, idéal pour les métaux sensibles à la chaleur
Les grain abrasifs combinés céramique et oxyde d’aluminium sont le gage d’une vitesse de coupe exceptionnelle même à basse ou moyenne pression et garantissent un excellent état de surface.
Avec un support en toile polyester robuste et un liant doté de charges actives, pour une coupe rapide et froide.
Teneur élevée en charges actives pour une coupe à basse température, sans trace de brûlure sur le métal
Excellentes performances à pression faible et moyenne
Support toile polyester grammage X, extrêmement durable même dans les applications agressives

Informations techniques


Attributs
Longueur330 mm
Largeur10 mm
Grain80
Applicationrectification de précision
20,80 € HT
/ 10 unités
24,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h