Bande sans fin abrasive 3M 1209714

Bande support toile 3M™ Cubitron™ II 947A

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :1209714
Rubix :0069-0625113
Fabricant :7100026754
BANDE ABRASIVE 947A 120+ CUBITRON II GR120+ 50MMX2000MM
Résumé technique
Longueur2000 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BANDE ABRASIVE 947A 120+ CUBITRON II GR120+ 50MMX2000MM


Utilisez la bande support toile 3M™ Cubitron™ ll 947A pour des résultats exceptionnels sur des applications allant du meulage automatisé sous forte pression aux opérations spontanées sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, convoyeurs et les ponceuses à bandes longues. Nos bandes 947A contiennent un grain profilé calibré sur un support en polyester-coton de poids X. Le grain profilé calibré forme des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent pour une coupure extrêmement rapide avec une production de chaleur moindre, ce qui réduit les fissures de contrainte et la décoloration dues à la chaleur. L'abrasif permet d'obtenir une finition uniforme tout au long de sa vie et d'éliminer les brûlures lors des applications finales de ponçage du grain. Le support en toile de poids X offre une durabilité et le minéral est lié avec de la résine pour une performance fiable, même en cas de chaleur et de pression élevées.
Toile poids X semi-flexible, grain profilé céramique Cubitron™ II, poudrage semi-ouvert, liant résine de synthèse. Disponible en : bandes limes, étroites, courtes, larges, longues Grains : 40, 60, 80, 120. largeur maxi : 1320 mm.

Points forts

Le grain profilé et calibré coupe très rapidement, ce qui permet d'augmenter la productivité;Requiert une pression moindre, réduit la fatigue de l'opérateur;Convient aux applications à sec;Le support de poids X est idéal pour plusieurs applications;Conçu pour fonctionner plus à froid, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur des fissures de contrainte et de la décoloration

Applications

Du meulage automatisé sous forte pression aux opérations sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, les ponceuses droites et les ponceuses à bandes longues

Informations techniques


Attributs
Longueur2000 mm
Largeur50 mm
Applicationmeulage
Grain120
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,20 HT
/ 30 unités
555,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours