Bande sans fin abrasive Norton 66261123552
R929 - Bandes limes étroites
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66261123552
Rubix :0059-0537418
EAN :8711479992926
Détails articles : BANDE LIME 9X533 R929 GR 40 UE10
Avec les bandes abrasives Norton, vous avez la solution universelle pour vos opérations d’enlèvement de matière, et de finition. Norton propose une gamme très large de supports, de grains et de traitements, répondant aux besoins de tous les industriels.
Points forts
Abrasif SG céramique haute qualité, idéal pour les métaux sensibles à la chaleur
Les grain abrasifs combinés céramique et oxyde d’aluminium sont le gage d’une vitesse de coupe exceptionnelle même à basse ou moyenne pression et garantissent un excellent état de surface.
Avec un support en toile polyester robuste et un liant doté de charges actives, pour une coupe rapide et froide.
Teneur élevée en charges actives pour une coupe à basse température, sans trace de brûlure sur le métal
Excellentes performances à pression faible et moyenne
Support toile polyester grammage X, extrêmement durable même dans les applications agressives
Les grain abrasifs combinés céramique et oxyde d’aluminium sont le gage d’une vitesse de coupe exceptionnelle même à basse ou moyenne pression et garantissent un excellent état de surface.
Avec un support en toile polyester robuste et un liant doté de charges actives, pour une coupe rapide et froide.
Teneur élevée en charges actives pour une coupe à basse température, sans trace de brûlure sur le métal
Excellentes performances à pression faible et moyenne
Support toile polyester grammage X, extrêmement durable même dans les applications agressives
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 533 mm |
|---|---|
| Largeur | 9 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,00 € HT
/ 10 unités
22,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

