Références
Norton :66261141255
Rubix :0059-0538095
EAN :8711479993275

Détails articles : BANDE LIME 13X457 R822 GR 80 NORZON UE10
Avec les bandes abrasives Norton, vous avez la solution universelle pour vos opérations d’enlèvement de matière, et de finition. Norton propose une gamme très large de supports, de grains et de traitements, répondant aux besoins de tous les industriels.
Support en coton lourd X.
Support en coton lourd X.
Points forts
Beaucoup plus grand enlèvement de matière qu'un grain oxyde d'aluminium.
Agressif sur l'acier inoxydable.
Agressif sur l'acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 457 mm |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
| Application | surfaçage |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,14 € HT
/ 10 unités
28,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
