Bande sans fin abrasive Norton 66254422510

Norton RazorStar® Bandes étroites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norton :66254422510
Rubix :0059-0835121
EAN :8719362369503
BANDE RAZORSTAR 75X3500 GR 36+ R990S 75X3500 GR 36+ UE 10

Résumé technique

Longueur3500 mm
Largeur75 mm
Grain36

Documents

Détails articles : BANDE RAZORSTAR 75X3500 GR 36+ R990S 75X3500 GR 36+ UE 10


Les bandes étroites RazorStar® de Norton sont conçues pour l'enlèvement de métal à moyenne et haute pression dans les opérations robotisées et manuelles sur backstand. Elles sont dotées d'un grain 100% céramique qui coupe le métal avec un tranchant inégalé !

Points forts

Très longue durée de vie de la bande. Taux de coupe extrêmement élevé. Coupe froide. 

Applications

aciérie et fonderie, ingénierie, fabrication métallique, aéronautique, automobile, médical…

Informations techniques


Attributs
Longueur3500 mm
Largeur75 mm
Grain36
856,40 € HT
/ 10 unités
1 027,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours