Balayeuse Nilfisk 50000627, Largeur de travail: 432 mm | Cuve: 25 l
SC370 43B FULL PKG EU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :50000627
Rubix :0206-7336770
EAN :5715492246618

Documents
Détails articles : LAVEUSE ACCOMPAGNEE COMPACTE
L’autolaveuse Nilfisk SC370 vous assurera un entretien quotidien des sols avec une mise en fonction rapide, des performances fiables et exigences réduites en consommation d'eau et détergent pour un nettoyage efficace de vos sols.
Conçue pour nettoyer un large éventail de sols, la SC370 est une solution idéale pour maintenir les normes de nettoyage dans le commerce de détail, l’hôtellerie et les établissements scolaires.
Conçue pour nettoyer un large éventail de sols, la SC370 est une solution idéale pour maintenir les normes de nettoyage dans le commerce de détail, l’hôtellerie et les établissements scolaires.
Points forts
• Plateau de disque disponible en 432 cm (17 po) • Réservoir de solution/récupération 25 l standard
Les mises à niveau des performances et des fonctionnalités incluent :
• Pupitre de commande à bouton de démarrage unique et commandes principales – facile d’accès depuis le poste opérateur de l’autolaveuse
• Mode silencieux pour un nettoyage non intrusif pendant la journée dans les lieux fréquentés ou les zones sensibles au bruit
• Démarrage à l’aide d’un bouton pour activer la brosse et la solution de lavage
• Verrouillez l’embouchure en position relevée pour un double lavage et un nettoyage plus efficace des tâches difficiles et des zones très fréquentées
• Le système à clipser/démonter permet de changer facilement les brosses et les supports disque
• Le mode ECO répartit la quantité minimale de solution requise lors du nettoyage et abaisse l’aspiration pour une utilisation sur des sols plats – économisant ainsi de l’énergie et de la solution de nettoyage, ce qui permet une durée de vie plus longue
• Poignée ergonomique réduisant la fatigue de l’opérateur • Poignée adaptable aux différentes préférences de l’utilisateur pour un meilleur contrôle
• Rabattable pour minimiser l’espace nécessaire au rangement
• Optimisation du confort et du temps pour la maintenance et l’entretien
• Système breveté d’élastique pour les lames d’embouchure – facilite le nettoyage et le remplacement des lames – les lames peuvent être utilisées sur quatre faces
• Le système encliquetable facilite le remplacement de la brosse, des porte-disques et d’autres accessoires
Les mises à niveau des performances et des fonctionnalités incluent :
• Pupitre de commande à bouton de démarrage unique et commandes principales – facile d’accès depuis le poste opérateur de l’autolaveuse
• Mode silencieux pour un nettoyage non intrusif pendant la journée dans les lieux fréquentés ou les zones sensibles au bruit
• Démarrage à l’aide d’un bouton pour activer la brosse et la solution de lavage
• Verrouillez l’embouchure en position relevée pour un double lavage et un nettoyage plus efficace des tâches difficiles et des zones très fréquentées
• Le système à clipser/démonter permet de changer facilement les brosses et les supports disque
• Le mode ECO répartit la quantité minimale de solution requise lors du nettoyage et abaisse l’aspiration pour une utilisation sur des sols plats – économisant ainsi de l’énergie et de la solution de nettoyage, ce qui permet une durée de vie plus longue
• Poignée ergonomique réduisant la fatigue de l’opérateur • Poignée adaptable aux différentes préférences de l’utilisateur pour un meilleur contrôle
• Rabattable pour minimiser l’espace nécessaire au rangement
• Optimisation du confort et du temps pour la maintenance et l’entretien
• Système breveté d’élastique pour les lames d’embouchure – facilite le nettoyage et le remplacement des lames – les lames peuvent être utilisées sur quatre faces
• Le système encliquetable facilite le remplacement de la brosse, des porte-disques et d’autres accessoires
Informations techniques
Attributs
| Largeur de travail | 432 mm |
|---|---|
| Alimentation | 24 V |
| Cuve | 25 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 387,30 € HT
/ unité
5 264,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours