Balayeuse Kärcher 1.008-162.0, Largeur de travail: 480 mm

Nettoyeur de tapis

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :1.008-162.0
Rubix :0222-7367584
Fabricant :1.008-162.0
EAN :4066529220820
AUTOLAVEUSES MOQUETTES BRC 40/34 C (NEW)

Résumé technique

Largeur de travail480 mm

Détails articles : AUTOLAVEUSES MOQUETTES BRC 40/34 C (NEW)


Cette machine robuste de nettoyage de moquettes est spécialement conçue pour une utilisation sur des surfaces de taille moyenne, comme dans les bureaux ou les couloirs. Elle fonctionne selon le principe éprouvé de l’injection-extraction et combine de hautes performances de nettoyage avec une conception ergonomique qui minimise l’effort physique et augmente l’efficacité.

La fonction SmartSpeed™ intégrée garantit des résultats constants : un retour visuel sur la vitesse de travail optimale assure une qualité de nettoyage uniforme et facilite la formation de l’utilisateur. De plus, le mode eco!Mode offre une utilisation économe en énergie avec un faible taux d’humidité résiduelle.

Cela réduit considérablement le temps de séchage et permet de remettre rapidement les surfaces en service — idéal pour le nettoyage de nuit ou dans les zones à forte fréquentation. Vous préservez ainsi durablement la valeur et l’aspect soigné de vos moquettes.

Informations techniques


Attributs
Largeur de travail480 mm
5 529,52 € HT
/ unité
6 635,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours