Balayeuse Kärcher 10492070, Largeur de travail: 550 mm | Cuve: 40 l | Capacité: 3375 m²

Balayeuse KM 75/40 W Bp Pack

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :10492070
Rubix :0222-7001191
EAN :4039784468412
BALAYEUSE KM 75/40 W BP PACK (SD)

Résumé technique

Largeur de travail550 mm
Capacité3375 m²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BALAYEUSE KM 75/40 W BP PACK (SD)


Grâce à son bouton unique de commande, la KM 75/40 W Bp Pack est entièrement intuitive. Avec le balayage par projection, le balai principal tourne à grande vitesse et projette les déchets en hauteur dans un bac situé à l’arrière pour un remplissage optimum de la cuve à déchets. Elle dispose d’un Flap pour aspirer les gros déchets et d’un balai latéral pour augmenter la surface de travail. La KM 75/40 W Bp Pack nettoie aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Points forts

La balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack est un modèle autotracté, simple d’utilisation et efficace.

Applications

Cette balayeuse professionnelle permet de balayer les surfaces jusqu’à 600 m².

Informations techniques


Attributs
Largeur de travail550 mm
Capacité3375 m²
Alimentation24 V
Cuve40 l
5 588,02 € HT
/ unité
6 705,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours