Métal d'apport fil TIG Böhler Welding by Voestalpine 71420, Diamètre: 1.6 mm
Baguette TIG Inox 307 THERMANIT X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :71420
Rubix :2399-3026729
EAN :4038588714206


Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 14343-A;AWS A5.9 / SFA-5.9;TUV 01234;DB 43.132.26;DNV;CE |
| Matière | austenitic stainless |
Documents
Détails articles : BAG TIG_THERMANIT X 1,6X1000 /
BaguetteTIG W 18 8 Mn / ER307 (mod.) conçue pour l’assemblage et le rechargement d’aciers au chrome et austénitiques résistants à la chaleur (jusqu’à 850 °C). Idéale pour les joints dissemblables austénitiques-ferritiques (max. 300 °C). Compatible avec aciers non alliés, faiblement alliés ou au chrome. Faible apport thermique nécessaire pour éviter les zones fragiles martensitiques. Non adaptée aux gaz soufrés au-delà de 500 °C. Classification AWS/EN : ER307L / W 18 8 Mn.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 14343-A;AWS A5.9 / SFA-5.9;TUV 01234;DB 43.132.26;DNV;CE |
| Matière | austenitic stainless |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,70 € HT
/ 5 kilos
86,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h