Métal d'apport fil TIG Spartex 860189, Diamètre: 1.6 mm
Baguette TIG Acier SG2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :860189
Rubix :C600-8161795
EAN :3660338151583

Documents
Détails articles : ACIER (ER 70 S6 - SG2) METAL D'APPORT TIG DIAM 1.6
Métal d’apport pour le soudage TIG sous protection gazeuse des aciers de construction.
Conseillé en tuyauterie, pour les passes de pénétration et en passes de fond avant remplissage pour les travaux de soudage de haute qualité.
Longueur : 1 m. Conditionnement par tubes plastiques de 5 kg.
Conseillé en tuyauterie, pour les passes de pénétration et en passes de fond avant remplissage pour les travaux de soudage de haute qualité.
Longueur : 1 m. Conditionnement par tubes plastiques de 5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Norme | NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,80 € HT
/ 5 kilos
42,96 € TTC

- Epuisé
