Métal d'apport fil TIG Böhler Welding by Voestalpine 34162, Diamètre: 2.4 mm
Baguette TIG Acier EML 5 ER 70S-3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :34162
Rubix :2399-8195141
Fabricant :34162
EAN :4038588341624


Résumé technique
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 636-A;AWS A5.18 / SFA-5.18;TUV 01096;DB 42.132.84;CE |
| Matière | mild steel |
Documents
Détails articles : BAG TIG_EML 5 2,4X1000 /
Baguette TIG non alliée pour le soudage des aciers avec une limite d’élasticité jusqu’à 460 MPa. Convient en particulier pour le soudage de la passe de pénétration (approuvé à -50 °C). Peut être utilisé pour les applications en milieux sulfureux corrosifs ("sour gas") (test HIC selon NACE TM-02-84). Classification AWS/EN : ER 70S-3 / W 42 4 2S.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 636-A;AWS A5.18 / SFA-5.18;TUV 01096;DB 42.132.84;CE |
| Matière | mild steel |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,05 € HT
/ 5 kilos
387,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h