Bague cylindrique SKF PSM 162216 A51
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PSM 162216 A51
Rubix :0301-1357388
Fabricant :160595
EAN :7316571789262


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : COUSSINET PSM 162216 A51 SKF
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze fritté SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Les coussinets en bronze fritté SKF sont autolubrifiants et sans entretien. Ils sont dotés d’une matrice en bronze poreuse entièrement imprégnée d’huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications en rotation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | psm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,00 € HT
/ 25 unités
181,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours