Bague cylindrique SKF PSM 405040 A51

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PSM 405040 A51
Rubix :0301-1357527
Fabricant :160680
EAN :7316571790923
COUSSINET PSM 405040 A51 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PSM 405040 A51 SKF


Les coussinets droits (cylindriques) en bronze fritté SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Les coussinets en bronze fritté SKF sont autolubrifiants et sans entretien. Ils sont dotés d’une matrice en bronze poreuse entièrement imprégnée d’huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications en rotation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur40 mm
Sériepsm
300,80 € HT
/ 10 unités
360,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours