Bague cylindrique SKF PRM 353930

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 353930
Rubix :0301-1153096
Fabricant :115491
EAN :7316571391151
COUSSINET PRM 353930 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 353930 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur30 mm
Sérieprm
136,80 € HT
/ 10 unités
164,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours