Bague cylindrique SKF PRMF 404425

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRMF 404425
Rubix :0301-1357515
Fabricant :116213
EAN :7316571397306
COUSSINET PRMF 404425 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur25 mm

Détails articles : COUSSINET PRMF 404425 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur25 mm
213,90 € HT
/ 10 unités
256,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours