Bague à collerette INA EGF18220-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF18220-E40-Y
Rubix :0269-1005982
Fabricant :0707006480000
EAN :4012802755916
BAGUE LISSE EGF 18220 E40-Y QMC 100 EX : PAF18220P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 18220 E40-Y QMC 100 EX : PAF18220P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec dos en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur22 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
4,34 € HT
/ unité
5,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h