Bague cylindrique SKF PRM 606540

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 606540
Rubix :0301-1357563
Fabricant :115509
EAN :7316571391427
COUSSINET PRM 606540 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 606540 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur40 mm
Sérieprm
39,39 € HT
/ unité
47,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours