Bague à collerette SKF PCMF 121407 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 121407 E
Rubix :0301-1245438
EAN :7316571886275
COUSSINET PCMF 121407 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 121407 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur7 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
1,19 € HT
/ unité
1,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h