Bague à collerette SKF PBMF 304030 M1G1

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PBMF 304030 M1G1
Rubix :0301-1357584
Fabricant :159875
EAN :7316571774916
COUSSINET PBMF 304030 M1G1 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PBMF 304030 M1G1 SKF


Palier lisse Douille Paliers lisses (incl. paliers lisses sphériques)
Les coussinets à collerette en bronze massif SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils sont conçus pour un large éventail de conditions de fonctionnement et d’applications dans des environnements difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur30 mm
Matièrebronze
Sériepbmf
561,70 € HT
/ 10 unités
674,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours