Bague cylindrique SKF PCM 404430 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 404430 E
Rubix :0301-1257597
EAN :7316571886015


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 404430 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,90 € HT
/ 10 unités
123,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours