Bague cylindrique SKF PRM 303430

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 303430
Rubix :0301-1357458
Fabricant :115486
EAN :7316571391106
COUSSINET PRM 303430 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 303430 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur30 mm
Sérieprm
291,75 € HT
/ 25 unités
350,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours