Références
Glycodur :PG 252830 F
Rubix :5311-1096666




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE GLYCODUR F 25X28X30
Douille sans entretien
Points forts
Applications générales de fonctionnement à sec, excellentes propriétés de frottement, résistance à l'usure, capacité de charge, présence/approvisionnement en huile, etc. peuvent prolonger considérablement la durée de vie utile
Applications
Pompes et vannes, machines de construction, convoyeurs, machines agricoles, papier et textiles, machines de transformation des aliments, machines de construction, transporteurs, appareils ménagers, équipements hospitaliers, véhicules et installations ferroviaires, aérospatiale, Automobile, autres applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | typef |
| Matière | ptfe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,25 € HT
/ 25 unités
225,90 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence