Bague cylindrique SKF PRM 808560
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PRM 808560
Rubix :0301-1357618
Fabricant :115900
EAN :7316571394770


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : COUSSINET PRM 808560 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | prm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,17 € HT
/ unité
81,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours