Bague cylindrique SKF PRM 303420

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 303420
Rubix :0301-1357440
Fabricant :115485
EAN :7316571391090
COUSSINET PRM 303420 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 303420 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur20 mm
Sérieprm
277,50 € HT
/ 25 unités
333,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours