Références
Selfoil :A-60-70-90
Rubix :0755-1158012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE CYL 60X70X90
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Série | typea |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 205,00 € HT
/ 50 unités
7 446,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours