Références
INA :EGB11570-E40-Y
Rubix :0269-1436964
Fabricant :0709140360000
EAN :4012802758399




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 70 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB11570-E40-Y INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,64 € HT
/ unité
136,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours