Bague cylindrique Metafram 11030038030
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11030038030
Rubix :0279-1010298


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 30X38X30
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 € HT
/ unité
12,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h