Bague cylindrique SKF PWM 253030

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 253030
Rubix :0301-1357650
Fabricant :17892
EAN :7316570322163
COUSSINET PWM 253030 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur70,014 mm
Largeur50,014 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 253030 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur70,014 mm
Largeur50,014 mm
Sériepwm
82,88 € HT
/ unité
99,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours