Bague cylindrique SKF PWM 809060

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 809060
Rubix :0301-1357748
Fabricant :17976
EAN :7316570879773
COUSSINET PWM 809060 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur50,051 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 809060 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur50,051 mm
Sériepwm
170,89 € HT
/ unité
205,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours