Bague cylindrique SKF PWM 505860

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 505860
Rubix :0301-1357697
Fabricant :17924
EAN :7316570288674
COUSSINET PWM 505860 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur50,032 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 505860 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur50,032 mm
Sériepwm
120,40 € HT
/ unité
144,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours