Bague cylindrique SKF PSM 202840 A51

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PSM 202840 A51
Rubix :0301-1357464
Fabricant :160610
EAN :7316571789682
COUSSINET PSM 202840 A51 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PSM 202840 A51 SKF


Les coussinets droits (cylindriques) en bronze fritté SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Les coussinets en bronze fritté SKF sont autolubrifiants et sans entretien. Ils sont dotés d’une matrice en bronze poreuse entièrement imprégnée d’huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications en rotation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur40 mm
Sériepsm
370,50 HT
/ 25 unités
444,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours