Bague cylindrique SKF PRMF 252815
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PRMF 252815
Rubix :0301-1357465
Fabricant :115514
EAN :7316571391182
Détails articles : COUSSINET PRMF 252815 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,14 € HT
/ unité
15,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

