Bague cylindrique SKF PRM 707560

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 707560
Rubix :0301-1357616
Fabricant :115896
EAN :7316571394749
COUSSINET PRM 707560 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 707560 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur60 mm
Sérieprm
64,35 € HT
/ unité
77,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours