Bague cylindrique SKF PCM 10010560 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 10010560 E
Rubix :0301-1357607
EAN :7316571902845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 10010560 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,00 € HT
/ unité
74,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours