Bague cylindrique SKF PWM 607040

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 607040
Rubix :0301-1357686
Fabricant :17935
EAN :7316570053333
COUSSINET PWM 607040 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur70,037 mm
Largeur50,037 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 607040 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur70,037 mm
Largeur50,037 mm
Sériepwm
105,13 € HT
/ unité
126,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours