Bague cylindrique SKF PRM 404440

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 404440
Rubix :0301-1357510
Fabricant :115496
EAN :7316571391229
COUSSINET PRM 404440 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 404440 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur40 mm
Sérieprm
204,50 € HT
/ 10 unités
245,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours