Bague intérieure INA IR10X14X14-IS1-OF-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR10X14X14-IS1-OF-XL
Rubix :0269-1004232
Fabricant :0000204270000
EAN :4012802436754
BAGUE INTERIEURE IR 10X14X14IS1 QMC 1 OF XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 10X14X14IS1 QMC 1 OF XL INA


Bague intérieure
Inner race IR, tolerances acc. to DIN 620, lubrication hole in inner race.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
12,91 € HT
/ unité
15,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h