Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892293, Diamètre nominal (métrique): 20 mm | Tolérance: 6G
Bague filetée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892293
Rubix :G600-0784285
EAN :3660338448751


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 20 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
Documents
Détails articles : BAGUE FILETEE GO MF20X1,50 TOLERANCE 6G
Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE MF20X1,50 MÉTRIQUE FIN - TOLÉRANCE 6G GO
Points forts
Filetages métriques fins
Bague filetée Go
Bague filetée No-Go
Applications
Bague étalon filetée métrique fin
acier trempé, rectifié et rodé
Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 20 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
| Diamètre nominal | mf20x1,50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,43 €
18,75 € HT
/ unité
22,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h