Références
Selfoil :A25 30 20
Rubix :0755-1157930
Détails articles : BAGUE BRONZE CYL 25X30X20
Les paliers SELFOIL sont des composants métalliques poreux en bronze ou en fer, imprégnés d'huile lubrifiante. L'huile contenue dans le palier assure une lubrification constante entre le palier et l'arbre, ce qui évite d'avoir à ajouter du lubrifiant au système.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € HT
/ unité
9,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

