Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892220, Diamètre nominal (métrique): 36 mm | Tolérance: 0,002

Bagues étalons lisses

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :892220
Rubix :G600-0784350
EAN :3660338448065
BAGUE LISSE ETALON D.36 TYPE C
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)36 mm
Tolérance0,002
Documents

Détails articles : BAGUE LISSE ETALON D.36 TYPE C


Normes : DIN 2250C
BAGUE ÉTALON DE PRÉCISION D.36 TYPE C

Applications

Bague étalon de précision
Acier trempé, rectifié et rodé
Dimensions pour le diamètre à contrôler

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)36 mm
Tolérance0,002
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 47,90
43,21 HT
/ unité
51,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.