Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892259, Diamètre nominal (métrique): 12 mm | Tolérance: 6G
Bagues filetée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892259
Rubix :G600-0784318
EAN :3660338448423


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
Documents
Détails articles : BAGUE FILETEE NO GO M12X1,75 TOLERANCE 6G
Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE M12X1,75 MÉTRIQUE - TOLÉRANCE 6G NO GO
Points forts
Filetages métriques
Bague filetée Go
Bague filetée No-Go
Applications
Bague étalon filetée
acier trempé, rectifié et rodé
Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
| Ajustement | 1,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,11 €
14,11 € HT
/ unité
16,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h