Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412436
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412436
Rubix :0419-4019649
Fabricant :40412436


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 58X72X8 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague de renforcement en métal et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,72 € HT
/ unité
27,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h