Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600187, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600187
Rubix :0427-8188132



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 4 POUR AXES SELONG DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,11 € HT
/ unité
1,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
Select...
Diamètre extérieur
4 mm
