Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-18-600
Rail de montage SLG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SLG-S-18-600
Rubix :0326-2577315
Fabricant :525699
EAN :4052568162030
Détails articles : PROFILE SLG-S-18-600
Profilé SLG-S-18-600 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=699 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Type | rail de montage pour actionneurs linéaires slg, dgc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,40 € HT
/ unité
348,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours