Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67073223

Bague

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67073223
Rubix :4861-4075150
Fabricant :67073223
BAGUE ETENCHEITE FKM 30X40X5 WA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE ETENCHEITE FKM 30X40X5 WA


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur5 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
13,05 HT
/ unité
15,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h