Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356244/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356244/1
Rubix :R721-4168787


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 165X190X13 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 165x190x13 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,01 € HT
/ sachet
93,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h