Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412837

Joint d'arbre B2

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412837
Rubix :0419-4020102
Fabricant :40412837
BAGUE PTFE ARMATURE INOX 60X80X8

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE PTFE ARMATURE INOX 60X80X8


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur8 mm
Matièreptfe
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
1 800,39 € HT
/ 5 unités
2 160,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours